ISO 14583 VARŽTAS 6X12 TX30 4.8 CINKUOTAS
ISO 14583 VARŽTAS 6X12 TX30 4.8 CINKUOTASISO 14583 VARŽTAS 6X12 TX30 4.8 CINKUOTAS
Produkto Nr. 4028 16 12
EAN 4055375402399
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su pusapvalia galvute ir vidiniu šešiabriauniu
ISO 14583, plienas 4.8, cinkuotas, melsvai pasyvuotas (A2K)
Didesnis patikimumas
Kai elementai sujungiami naudojant šešiabriaunes (TX) tvirtinimo detales, jėga perkeliama į didelį paviršiaus plotą, o ne centruojama viename taške
Privalumai :
- Sumažėjęs įrankių nusidėvėjimas
- Įrankis neslysta, nes jėga paskirstoma optimaliai
- Nepažeidžia paviršiaus apdailos
- Jokio klibėjimo
- Patikimai pritvirtintas varžtas
Šešiabriaunės jungtys turi atitikti DIN EN ISO 10664. yra standartizuotos ir gali būti naudojamos visame pasaulyje.