ISO 14583 VARŽTAS 6X60 TX30 4.8 CINKUOTAS

ISO 14583 VARŽTAS 6X60 TX30 4.8 CINKUOTAS
ISO 14583 VARŽTAS 6X60 TX30 4.8 CINKUOTAS
ISO 14583 VARŽTAS 6X60 TX30 4.8 CINKUOTAS
  • Sriegio diametras: M6
  • Bendras ilgis [mm]: 60
  • Galvutės skersmuo: 12
  • Galvutės aukštis: 4.6
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Varžtas su pusapvalia galvute ir vidiniu šešiabriauniu


ISO 14583, plienas 4.8, cinkuotas, melsvai pasyvuotas (A2K)

Didesnis patikimumas


Kai elementai sujungiami naudojant šešiabriaunes (TX) tvirtinimo detales, jėga perkeliama į didelį paviršiaus plotą, o ne centruojama viename taške

Privalumai :

  • Sumažėjęs įrankių nusidėvėjimas
  • Įrankis neslysta, nes jėga paskirstoma optimaliai
  • Nepažeidžia paviršiaus apdailos
  • Jokio klibėjimo
  • Patikimai pritvirtintas varžtas



Šešiabriaunės jungtys turi atitikti DIN EN ISO 10664. yra standartizuotos ir gali būti naudojamos visame pasaulyje.