ISO 14583 VARŽTAS 4X10 TX10 8.8 CINKO DANGA
ISO 14583 VARŽTAS 4X10 TX10 8.8 CINKO DANGAISO 14583 VARŽTAS 4X10 TX10 8.8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 4004 14 10
EAN 4050641662361
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su pusapvale galvute ir vidiniiu šešiabriauniu
ISO 14583, plienas 8.8, cinkuotas, pasyvuotas mėlynai (A2K)
Didesnis patikimumas
Kai elementai sujungiami naudojant šešiabriaunes (TX) tvirtinimo detales, jėga perkeliama į didelį paviršiaus plotą, o ne centruojama viename taške
Privalumai :
- Sumažėjęs įrankių nusidėvėjimas
- Įrankis neslysta, nes jėga paskirstoma optimaliai
- Nepažeidžia paviršiaus apdailos
- Jokio klibėjimo
- Patikimai pritvirtintas varžtas
Šešiabriaunės jungtys turi atitikti DIN EN ISO 10664. yra standartizuotos ir gali būti naudojamos visame pasaulyje.