ISO 14583 VARŽTAS 5X35 TX25 A2
ISO 14583 VARŽTAS 5X35 TX25 A2ISO 14583 VARŽTAS 5X35 TX25 A2
Produkto Nr. 4006 5 35
EAN 4050642576735
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su pusapvale galvute ir vidiniu šešiakampiu
ISO 14580 nerūdijantis plienas A2-70, be padengimo
Torx kontaktiniai antgalio paviršiai suteikia geresnį sukimo momento perdavimą ir ilgesnį tarnavimo laiką, taip pat apsaugo
nuo praslydimo.
Privalumai:
- Sumažėjęs įrankių nusidėvėjimas
- Įrankis neslysta, nes jėga paskirstoma optimaliai
- Nepažeidžia paviršių
- Saugiai fiksuojamas varžtas
Šešiakampės pavaros turi atitikti DIN EN ISO 10664.
Šešiakampės galvutės jungtys yra standartizuotos ir dėl to gali būti naudojamos visame pasaulyje.