ISO 1580/DIN 85 VARŽTAS 4X6 PA6.6 BALTAS

ISO 1580/DIN 85 VARŽTAS 4X6 PA6.6 BALTAS
ISO 1580/DIN 85 VARŽTAS 4X6 PA6.6 BALTAS
ISO 1580/DIN 85 VARŽTAS 4X6 PA6.6 BALTAS
  • Sriegio diametras: M4
  • Bendras ilgis [mm]: 6
  • Galvutės skersmuo: 7
  • Galvutės aukštis: 2.6
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Sriegio diametras
M4
Bendras ilgis [mm]
6 mm
Galvutės skersmuo
7 mm
Galvutės aukštis
2.6 mm
Standartai
DIN 84
Medžiaga
PA 6.6
Paviršius
Nepadengtas
Atitinka RoHS
Taip
Galvutės tipas
Cheese head (Slotted or recessed)
Jungties tipas
Prapjova
vidinė šešiakampė jungtis
SL
Sriegio tipas
Metrinis
Žingsnis
0.7 mm
Sriegio formatas
Standartinis metrinis sriegis
Produkto klasė
A