ISO2009 VARŽTAS 6x30 4.8 CINKO DANGA
ISO2009 VARŽTAS 6x30 4.8 CINKO DANGAISO2009 VARŽTAS 6x30 4.8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0039 6 30
EAN 4024835987653
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas įleidžiama galva su įpjova
Din 963 plienas 4.8, cinkuotas, pasyvuotas mėlynai (A2K)
Pastaba:
ISO 2009 pakeitė standartą DIN 963. Pakeisti kai kurie galvos aukščiai bei diametrai ir sriegio ilgiai, panaikinta 8.8 klasė ir panaikinti diametrai < M1,6 bei >M10.