TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva10.9ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO DALINIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 14X140 10,9 BE PADENGIMO
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 14X140 10,9 BE PADENGIMOISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 14X140 10,9 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0052 14 140
EAN 4038898732587
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva
DIN 931, plienas 10.9, be padengimo
Pastaba:
DIN 931 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4014. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti, rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).