TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva10.9ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO DALINIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 27X90 10.9 BE PADENGIMO
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 27X90 10.9 BE PADENGIMOISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 27X90 10.9 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0052 27 100
EAN 4024835197458
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva nepilnu sriegiu
ISO 4014, plienas 10.9, be padengimo
Pastaba:
ISO 4014 pakeitė DIN 931. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti, rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).