TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva10.9ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO DALINIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS M30X260 10.9 BE PADENGIMO
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS M30X260 10.9 BE PADENGIMOISO 4014/DIN 931 VARŽTAS M30X260 10.9 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0052 30 260
EAN 4045727607831
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva nepilnu sriegiu
ISO 4014, plienas 10.9, be padengimo
Pastaba:
ISO 4014 pakeitė DIN 931. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti, rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).