TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva10.9ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 10.9 GALVANIZUOTAS DALINIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 20X80 10,9 CINKO DANGA
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 20X80 10,9 CINKO DANGAISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 20X80 10,9 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0105 020 80
EAN 4038898806202
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva nepilnu sriegiu
ISO 4014, plienas 10.9, galvanizuotas (A2K)
Pastaba:
ISO 4014 pakeitė DIN 931. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti, rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).