ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 12X60 8.8 ZFSHL

ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 12X60 8.8 ZFSHL
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 12X60 8.8 ZFSHL
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 12X60 8.8 ZFSHL
  • Sriegio diametras: M12
  • Bendras ilgis [mm]: 60
  • Galvutės aukštis: 8
  • Išorinė jungtis: WS19
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Varžtas su šešiakampe galva


DIN 931, plienas 8.8, cinkuotas, mėlynai pasyvuotas (A2K)


Pastaba:

DIN 931 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4014. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).