ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 10X80 A2
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 10X80 A2ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 10X80 A2
Produkto Nr. 0095 10 80
EAN 4011231163705
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva daliniu sriegiu
ISO 4014, nerūdijantis plienas A2-50, A2-70 be padengimo
Pastaba:
DIN 931 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4014. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti, rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).
Varžtų stiprumas A2-70 iki dydžio M24 imtinai | virš vardinio dydžio M27 stiprumas A2-50