ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS M16X65 A4
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS M16X65 A4ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS M16X65 A4
Produkto Nr. 0090 16 65
EAN 4011231158251
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva daliniu sriegiu
ISO 4014, nerūdijantis plienas A4-50, A4-70 be padengimo
Pastaba:
DIN 931 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4014. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti, rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).
Varžtų stiprumas A4-70 iki dydžio M24 imtinai | virš vardinio dydžio M27 stiprumas A4-50