ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 12X120 A4

ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 12X120 A4
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS A4/70
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS A4/70
Produkto Nr. 0090 24  120
EAN 4038898769217
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Šešiakampis varžtas su kotu

DIN 931, A4-70 nerūdijantis plienas, paprastas

Pranešimas:

DIN 931 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4014. Yra tam tikras panašumas (nominalūs matmenys išplėsti | Pločiai tarp butų pakeisti M10, M12, M14 ir M22).