TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva10.9ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO PILNU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 10X120 10.9 BE PADENGIMO
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 10X120 10.9 BE PADENGIMOISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 10X120 10.9 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0056 10 120
EAN 4045727263440
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva pilnu sriegiu
DIN 933, plienas 10.9, be padengimo
Pastaba:
DIN 933 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4017. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti, rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).