TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva10.9ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO PILNU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 20X70 10.9 BE PADENGIMO
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 20X70 10.9 BE PADENGIMOISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 20X70 10.9 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0056 20 70
EAN 4024835909631
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva pilnu sriegiu
ISO 4017, plienas 10.9, be padengimo
Pastaba:
ISO 4017 pakeitė DIN 933. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti, rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).