TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva10.9ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO PILNU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 36X100 10,9 BE PADENGIMO
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 36X100 10,9 BE PADENGIMOISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 36X100 10,9 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0056 36 100
EAN 4046778912721
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva
ISO 4017, plienas 10.9, nedengtas
Pastaba:
DIN 933 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4017. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).