@@ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 5X25 10.9 BE PADENGIMO

@@ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 5X25 10.9 BE PADENGIMO
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO PILNU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO PILNU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
Produkto Nr. 0056 5   25
EAN 4046778286747
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Sriegio diametras

Bendras ilgis [mm]
25
Galvutės aukštis
3.5
Išorinė jungtis
WS8
Medžiaga
Plienas
Savybių klasė
10.9
Paviršius
Nedengtas
Galvutės tipas
Šešiakampė
Jungties tipas
Išorinis šešiakampis
Sriegio tipas
M
Sriegio formatas
Standartinis metrinis
Sriegio konstrukcija
Pilnu sriegiu
Sriegio ilgis (metrinis sriegis)
25
Produkto klasė
A
Atitinka RoHS
Taip
@@ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 5X25 10.9 BE PADENGIMO