TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva10.9ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO PILNU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 8X40 10.9 BE PADENGIMO
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 8X40 10.9 BE PADENGIMOISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 8X40 10.9 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0056 8 40
EAN 4024835642132
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva pilnu sriegiu
ISO 4017, plienas 10.9, be padengimo
Pastaba:
ISO 4017 pakeitė DIN 933. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti, rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).