TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva8.8ISO4017 VARŽTAS 10X20 8.8 KARŠTO CINKO DANGA

ISO4017 VARŽTAS 10X20 8.8 KARŠTO CINKO DANGA

ISO4017 VARŽTAS 10X20 8.8 KARŠTO CINKO DANGA
ISO4017 VARŽTAS 10X20 8.8 KARŠTO CINKO DANGA
ISO4017 VARŽTAS 10X20 8.8 KARŠTO CINKO DANGA
  • Sriegio diametras: M10
  • Bendras ilgis: 20
  • Galvutės aukštis: 6.4
  • Išorinė jungtis: WS17
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Šešiakampis varžtas su sriegiu iki galvos


DIN 933 plienas 8.8U, karštai cinkuotas (TZN)


  • Pagaminta su 6AZ tolerancijos klasės mažesniu sriegiu (sriegio laisvumas), prieš taikant paviršiaus apsaugą (DIN EN ISO 10684).
  • Po karšto cinkavimo varžtai atitinka ISO reikalavimus.
  • Varžtų negalima naudoti su veržlėmis, kurių sriegis yra per didelis. Dėl to gali kilti problemų dėl varžtinio sujungimo ir sujungimo gali nepavykti.


Pastaba:

DIN 933 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4017. Yra tam tikras panašumas (vardiniai matmenys išplėsti | Plotis tarp plokščių pakeistas M10, M12, M14 ir M22).