TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galvaA2ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS NERŪDIJANTIS PLIENAS A2/80 PILNU SRIEGIU

ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS NERŪDIJANTIS PLIENAS A2/80 PILNU SRIEGIU

ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS NERŪDIJANTIS PLIENAS A2/80 PILNU SRIEGIU
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS NERŪDIJANTIS PLIENAS A2/80 PILNU SRIEGIU
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS NERŪDIJANTIS PLIENAS A2/80 PILNU SRIEGIU
  • Sriegio diametras: M6
  • Bendras ilgis [mm]: 16
  • Galvutės aukštis: 4
  • Išorinė jungtis: WS10
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Sriegio diametras
M6
Bendras ilgis [mm]
16 mm
Galvutės aukštis
4 mm
Išorinė jungtis
WS10
Standartai
ISO 4017
Medžiaga
A2
Savybių klasė
80
Paviršius
Nepadengtas
Galvutės tipas
Šešiakampė
Jungties tipas
Išorinis šešiakampis
Sriegio tipas
Metrinis
Sriegio formatas
Standartinis metrinis sriegis
Sriegio konstrukcija
Pilnu sriegiu
Produkto klasė
A
Atitinka RoHS
Taip