TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galvaA2ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS NERŪDIJANTIS PLIENAS A2/70 PILNU SRIEGIU
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 16X120 A2
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 16X120 A2ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 16X120 A2
Produkto Nr. 0096 16 120
EAN 4024835258319
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva pilnu sriegiu
ISO 4017, nerūdijantis plienas A2-50 ir A2-70, be padengimo
Pastaba:
DIN 933 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4017. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22)
Varžtų stiprumas A2-70 iki dydžio M24 imtinai | virš vardinio dydžio M27 stiprumas A2-50