TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galvaA2ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS NERŪDIJANTIS PLIENAS A2/70 PILNU SRIEGIU
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 24X90 A2
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 24X90 A2ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 24X90 A2
Produkto Nr. 0096 24 90
EAN 4048539491223
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva pilnu sriegiu
ISO 4017, nerūdijantis plienas A2-50 ir A2-70, be padengimo
Pastaba:
DIN 933 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4017. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22)
Varžtų stiprumas A2-70 iki dydžio M24 imtinai | virš vardinio dydžio M27 stiprumas A2-50