TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galvaA4ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS NERŪDIJANTIS PLIENAS A4 PILNU SRIEGIU
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 10X25 A4
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 10X25 A4ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 10X25 A4
Produkto Nr. 0091 10 25
EAN 4011231159098
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Sriegio diametras
M10Bendras ilgis [mm]
25Galvutės aukštis
6.4Išorinė jungtis
WS17Standartai
DIN 933Medžiaga
A4Savybių klasė
70Paviršius
NepadengtasGalvutės tipas
Šešiakampė Jungties tipas
Išorinis šešiakampisSriegio tipas
MetrinisSriegio formatas
Standartinis metrinis sriegisSriegio konstrukcija
Pilnu sriegiuProdukto klasė
AAtitinka RoHS
Taip