TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galvaA4ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS NERŪDIJANTIS PLIENAS A4 PILNU SRIEGIU
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 10X40 A4
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 10X40 A4ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 10X40 A4
Produkto Nr. 0091 10 40
EAN 4011231159159
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva pilnu sriegiu
ISO 4017, nerūdijantis plienas A4-50 ir A4-70, be padengimo
Pastaba:
DIN 933 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4017. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22)
Varžtų stiprumas A4-70 iki dydžio M24 imtinai | virš vardinio dydžio M27 stiprumas A4-50