TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galvaA4ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS NERŪDIJANTIS PLIENAS A4 PILNU SRIEGIU
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 12X130 A4/70
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 12X130 A4/70ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 12X130 A4/70
Produkto Nr. 0091 12 130
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva pilnu sriegiu
ISO 4017, nerūdijantis plienas A4-70, be padengimo
Pastaba:
DIN 933 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4017. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22)
Varžtų stiprumas A2-70 iki dydžio M24 imtinai | virš vardinio dydžio M27 stiprumas A2-50