TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galvaA4ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS NERŪDIJANTIS PLIENAS A4 PILNU SRIEGIU
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 20X55 A4
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 20X55 A4ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 20X55 A4
Produkto Nr. 0091 20 55
EAN 4038898769293
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiakampis varžtas su kotu
DIN 931, A4-70 nerūdijantis plienas, paprastas
Pranešimas:
DIN 931 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4014. Yra tam tikras panašumas (nominalūs matmenys išplėsti | Pločiai tarp butų pakeisti M10, M12, M14 ir M22).