ISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKS.10X16 A2
ISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKS.10X16 A2ISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKS.10X16 A2
Produkto Nr. 0261 10 16
EAN 4024835445566
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Fiksavimo varžtai su vidine šešiakampe jungtimi
ISO 4026, A2 nerūdijantis plienas, 21H, be padengimo
A2/A4 nerūdijančio plieno varžtai nėra specialiai grūdinti ir gali būti naudojami tempimo apkrovoms.
ISO 4026 pakeičia DIN 913 | Yra tam tikras panašumas |Dydžiai M1.4, M1.8, M14, M18, M22 išimti | Įvestos nerūdijančio plieno kietumo klasės.