ISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKS. 4X3 A2

ISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKS. 4X3 A2
ISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKS. A2
ISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKS. A2
Produkto Nr. 0261 4   3
EAN 4052703859733
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Fiksavimo varžtai su vidine šešiakampe jungtimi


ISO 4026, A2 nerūdijantis plienas, 21H, be padengimo



A2/A4 nerūdijančio plieno varžtai nėra specialiai grūdinti ir gali būti naudojami tempimo apkrovoms.



ISO 4026 pakeičia DIN 913 | Yra tam tikras panašumas |Dydžiai M1.4, M1.8, M14, M18, M22 išimti | Įvestos nerūdijančio plieno kietumo klasės.