ISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKS. 5X8 A2
ISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKS. 5X8 A2ISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKS. 5X8 A2
Produkto Nr. 0261 5 8
EAN 4050641012241
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Fiksavimo varžtai su vidine šešiakampe jungtimi
ISO 4026, A2 nerūdijantis plienas, 21H, be padengimo
A2/A4 nerūdijančio plieno varžtai nėra specialiai grūdinti ir gali būti naudojami tempimo apkrovoms.
ISO 4026 pakeičia DIN 913 | Yra tam tikras panašumas |Dydžiai M1.4, M1.8, M14, M18, M22 išimti | Įvestos nerūdijančio plieno kietumo klasės.