TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiBe galvos -fiksavimoBe padengimoISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKSACINIS BE PADENGIMO
ISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKS. M12X60 45H BE PADENGIMO
ISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKS. M12X60 45H BE PADENGIMOISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKS. M12X60 45H BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0255 12 60
EAN 4024835456197
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Fiksavimo varžtas susu vidine šešiakampe jungtimi ir nupjautu kūgiu
ISO 4026/DIN 913, plienas 45H (450HV), be padengimo