TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiBe galvos -fiksavimoBe padengimoISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKSACINIS BE PADENGIMO
ISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKS. 5X4 45H BE PADENGIMO
ISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKS. 5X4 45H BE PADENGIMOISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKS. 5X4 45H BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0255 5 4
EAN 4038898381181
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Sriegio diametras
M5Bendras ilgis [mm]
4Plokščiojo taško skersmuo
3.5vidinė šešiakampė jungtis
HS2.5Standartai
ISO 4026Medžiaga
PlienasPaviršius
NepadengtasKietumo kategorija
45HJungties tipas
Vidinis šešiakampisSriegio tipas
MetrinisSriegio formatas
Standartinis metrinis sriegisAntgalio forma
nupjautas kūgisAtitinka RoHS
Taip