TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiBe galvos -fiksavimoBe padengimoISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKSACINIS BE PADENGIMO
ISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKS. M8X45 45H BE PADENGIMO
ISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKS. M8X45 45H BE PADENGIMOISO 4026/DIN 913 VARŽTAS FIKS. M8X45 45H BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0255 8 45
EAN 4024835649049
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Fiksavimo varžtas susu vidine šešiakampe jungtimi ir nupjautu kūgiu
ISO 4026/DIN 913, plienas 45H (450HV), be padengimo