ISO 4027/DIN 914 VARŽTAS 4X6 A2
ISO 4027/DIN 914 VARŽTAS 4X6 A2ISO 4027/DIN 914 VARŽTAS 4X6 A2
Produkto Nr. 0262 4 6
EAN 4011231314626
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Fiksavimo varžtai su vidine šešiakampe jungtimi ir smaigaliu
ISO 4027, nerūdijantis plienas A2 21H, be padengimo
Pastaba:
21H kietumo klasė atitinka 210 HV kietumą
Standartinis antgalis turi 90° kampą, tačiau labai trumpų ilgių kampas yra 120°.
A2/A4 nerūdijančio plieno varžtai nėra specialiai grūdinti ir gali būti naudojami tempimo apkrovoms.
ISO 4027 pakeičia DIN 914 | Yra tam tikras panašumas | Nominalus matmenys M1.4, M1.8, M14, M18, M22 eliminuoti | Įvestos nerūdijančio plieno kietumo klasės.