TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiBe galvos -fiksavimoBe padengimoISO 4027/DIN 914 VARŽTAS FIKSACINIS
ISO 4027/DIN 914 VARŽTAS FIKS. M6X5 45H BE PADENGIMO
ISO 4027/DIN 914 VARŽTAS FIKS. M6X5 45H BE PADENGIMOISO 4027/DIN 914 VARŽTAS FIKS. M6X5 45H BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0256 6 5
EAN 4045727140161
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Fiksavimo varžtai su vidine šešiakampe jungtimi ir smaigaliu
ISO 4027/DIN 915, plenas 45H (450HV), be padengimo