TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiBe galvos -fiksavimoBe padengimoISO 4028/DIN 915 VARŽTAS FIKSACINIS
ISO 4028/DIN 915 VARŽTAS FIKS. 12X30 45H BE PADENGIMO
ISO 4028/DIN 915 VARŽTAS FIKS. 12X30 45H BE PADENGIMOISO 4028/DIN 915 VARŽTAS FIKS. 12X30 45H BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0257 12 30
EAN 4038898464051
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Fiksavimo varžtas su vidine šešiakampe jungtimi ir cilindriniu galu
ISO 4028/DIN 915, plienas 45H (450HV), be padengimo