TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiBe galvos -fiksavimoBe padengimoISO 4028/DIN 915 VARŽTAS FIKSACINIS
ISO 4028/DIN 915 VARŽTAS FIKS. 6X10 45H BE PADENGIMO
ISO 4028/DIN 915 VARŽTAS FIKS. 6X10 45H BE PADENGIMOISO 4028/DIN 915 VARŽTAS FIKS. 6X10 45H BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0257 6 10
EAN 4038898464075
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Fiksavimo varžtas su vidine šešiakampe jungtimi ir cilindriniu galu
ISO 4028/DIN 915, plienas 45H (450HV), be padengimo