ISO 4028/DIN 915 VARŽTAS FIKS.3X4 A2
ISO 4028/DIN 915 VARŽTAS FIKS.3X4 A2ISO 4028/DIN 915 VARŽTAS FIKS.3X4 A2
Produkto Nr. 0222 3 4
EAN 4052712598890
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Fiksavimo varžtai su vidine šešiakampe jungtimi ir cilindriniu galu
ISO 4028/DIN 915, nerūdijantis plienas A2, 21H (210HV), be padengimo
A2/A4 nerūdijančio plieno varžtai nėra specialiai grūdinti ir gali būti naudojami tempimo apkrovoms.
ISO 4028 pakeičia DIN 915 | Yra keletas panašumų | Eliminuoti šie matmenys M1.4, M1.8, M14, M18, M22
Įvestos nerūdijančio plieno kietumo klasės.