TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiBe galvos -fiksavimoBe padengimoISO 4029/DIN 916 VARŽTAS FIKSACINIS 45H BE PADENGIMO
ISO 4029/DIN 916 VARŽTAS FIKS. 4X6 45H BE PADENGIMO.
ISO 4029/DIN 916 VARŽTAS FIKS. 4X6 45H BE PADENGIMO.ISO 4029/DIN 916 VARŽTAS FIKS. 4X6 45H BE PADENGIMO.
Produkto Nr. 0254 4 6
EAN 4011231306430
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su vidine šešiakampe jungtimi ir įgilintu galu
ISO 4029/DIN 916, plienas 45H (450HV), be padengimo