TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiBe galvos -fiksavimoBe padengimoISO 4029/DIN 916 VARŽTAS FIKSACINIS 45H BE PADENGIMO
ISO 4029/DIN 916 VARŽTAS FIKS. M5X4 45H BE PADENGIMO
ISO 4029/DIN 916 VARŽTAS FIKS. M5X4 45H BE PADENGIMOISO 4029/DIN 916 VARŽTAS FIKS. M5X4 45H BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0254 5 4
EAN 4052712477355
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su vidine šešiakampe jungtimi ir įgilintu galu
ISO 4029/DIN 916, plienas 45H (450HV), be padengimo