TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiBe galvos -fiksavimoBe padengimoISO 4029/DIN 916 VARŽTAS FIKSACINIS 45H BE PADENGIMO
ISO 4029/DIN 916 VARŽTAS FIKS. 8X16 45H BE PADENGIMO
ISO 4029/DIN 916 VARŽTAS FIKS. 8X16 45H BE PADENGIMOISO 4029/DIN 916 VARŽTAS FIKS. 8X16 45H BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0254 8 16
EAN 4038898462965
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su vidine šešiakampe jungtimi ir įgilintu galu
ISO 4029/DIN 916, plienas 45H (450HV), be padengimo