TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetalo konstrukcijomsKonstrukcinių varžtų komplektaiISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M6 8 VZD
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M6 8 VZD
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M6 8 VZDISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M6 8 VZD
- Sriegio tipas x vardinis skersmuo: M6
- Aukštis: 5.2
- Išorinė jungtis: WS10
- Standartai: ISO 4032
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Šešiabriaunės fiksuojančios veržlės (pilnai metalinės)
ISO 4032, galvanizuotas plienas 8, storasluoksnis pasyvavimas (VZD)
Sujungimo elementai su storasluoksniu pasyvavimu yra be chromo (VI) (VZD) yra ateičiai tinkama alternatyva paviršiams, kuriuose yra chromo (VI). Danga sudaryta iš cinko, pasyvinto chromo (III) pagrindu.
Privalumai:
- A2C arba A3C alternatyva be chromo (VI).
- Atsparus karščiui iki 120°C
- Vienodas sluoksnio pasiskirstymas
Pastaba:
DIN 934 buvo atšauktas ir pakeistas ISO 4032.
