TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsPakeistos geometrijosŽemosISO 4035 VERŽLĖ ŽEMA SMULKUS SRIEGIS 04 CINKUOTA
ISO 4035 VERŽLĖ ŽEMA M20X1,5 17H CINKO DANGA
ISO 4035 VERŽLĖ ŽEMA M20X1,5 17H CINKO DANGAISO 4035 VERŽLĖ ŽEMA M20X1,5 17H CINKO DANGA
Produkto Nr. 0319 20 15
EAN 4011231336925
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Veržlės šešiabriaunės žemo profilio ir smulkaus sriegio
DIN 936, plienas galvanizuotas, melsvai pasyvuotas (A2K)
Pastaba:
DIN 936 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4035.
Yra tam tikras panašumas (pašalintas nepakeitus | Rekomendacija: naudokite veržles pagal ISO 4035, nes jų matmenys paprastai yra vienodi).