TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsPakeistos geometrijosŽemosISO 4035 VERŽLĖ ŽEMA SMULKUS SRIEGIS 04 CINKUOTA
ISO 4035 VERŽLĖ ŽEMA M30X2 17H CINKO DANGA
ISO 4035 VERŽLĖ ŽEMA M30X2 17H CINKO DANGAISO 4035 VERŽLĖ ŽEMA M30X2 17H CINKO DANGA
Produkto Nr. 0319 30 2
EAN 4038898305422
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Veržlės šešiabriaunės žemo profilio ir smulkaus sriegio
DIN 936, plienas galvanizuotas, melsvai pasyvuotas (A2K)
Pastaba:
DIN 936 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4035.
Yra tam tikras panašumas (pašalintas nepakeitus | Rekomendacija: naudokite veržles pagal ISO 4035, nes jų matmenys paprastai yra vienodi).