ISO 4036 VERŽLĖ ŽEMA M10 A2
ISO 4036 VERŽLĖ ŽEMA M10 A2ISO 4036 VERŽLĖ ŽEMA M10 A2
Produkto Nr. 0328 10
EAN 4011231341608
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Veržlės šešiabriaunės žemo profilio
DIN 439, nerūdijantis plienas A2, forma B
Pastaba:
DIN 439 B forma buvo panaikinta ir pakeista ISO 4035. Yra tam tikrų panašumų (nerūdijančio plieno stiprumo klasės pakeistos iš 50 į 025 ir iš 70 į 035) | Veržliarakčio plotis pakeistas M10, M12, M14, M22 | Nominalus dydis M1,8 pašalintas |
Standartinis sriegis ISO 4035.
Smulkūs sriegis ISO 8675.