ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 16X45 10.9 BE PADENGIMO
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 16X45 10.9 BE PADENGIMOISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 16X45 10.9 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0080 16 45
EAN 4038898363774
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai su cilindrine galvute ir vidine šešiakampe jungtimi
ISO 4762/DIN 912, plienas 10.9, be padengimo
Pastaba:
ISO 4762 pakeičia DIN 912 | Yra tam tikras panašumas | Nominalus matmenys pakeisti
ISO 4762 standartinis sriegis
ISO 12474 smulkus sriegis