ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 16X1,5X60 10.9 BE PADENGIMO

ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 16X1,5X60 10.9 BE PADENGIMO
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO PILNU SMULKIU SRIEGIU SU CILINDRINE GALVUTE IR VIDINE ŠEŠIAKAMPE JUNGTIMI
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO PILNU SMULKIU SRIEGIU SU CILINDRINE GALVUTE IR VIDINE ŠEŠIAKAMPE JUNGTIMI
Produkto Nr. 0080 165 60
EAN 4024835449250
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Smulkaus sriegio varžtai su cilindrine galvute ir vidine šešiakampe jungtimi


DIN 912, plienas 10.9, be padengimo


Pastaba:

ISO 4762 ir ISO 12474 pakeičia DIN 912 | Yra tam tikras panašumas | Nominalus matmenys pakeisti

ISO 4762 standartinis sriegis

ISO 12474 smulkus sriegis