TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva10.9ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO PILNU SMULKIU SRIEGIU SU CILINDRINE GALVUTE IR VIDINE ŠEŠIAKAMPE JUNGTIMI
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 20X60 10.9 BE PADENGIMO
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 20X60 10.9 BE PADENGIMOISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 20X60 10.9 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0080 20 60
EAN 4038898363835
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Smulkaus sriegio varžtai su cilindrine galvute ir vidine šešiakampe jungtimi
DIN 912, plienas 10.9, be padengimo
Pastaba:
ISO 4762 ir ISO 12474 pakeičia DIN 912 | Yra tam tikras panašumas | Nominalus matmenys pakeisti
ISO 4762 standartinis sriegis
ISO 12474 smulkus sriegis