TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva12.9ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 10X1X25 12.9 BE PADENGIMO
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 10X1X25 12.9 BE PADENGIMO
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 10X1X25 12.9 BE PADENGIMOISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 10X1X25 12.9 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0083 101 25
EAN 4050382350091
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai su cilindrine galvute ir vidine šešiakampe jungtimi
ISO 4762/DIN 912, plienas 12.9, be padengimo
Pastaba:
ISO 4762 pakeičia DIN 912 | Yra tam tikras panašumas | Nominalus matmenys pakeisti
ISO 4762 standartinis sriegis
ISO 12474 smulkus sriegis