TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva12.9ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 12.9 BE PADENGIMO DALINIU SRIEGIU SU CILINDRINE GALVUTE IR VIDINE ŠEŠIAKAMPE JUNGTIMI
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 6X130 12.9 BE PADENGIMO
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 6X130 12.9 BE PADENGIMOISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 6X130 12.9 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0083 6 130
EAN 4038898780106
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai su cilindrine galvute ir vidine šešiakampe jungtimi
ISO 4762/DIN 912, plienas 12.9, be padengimo
Pastaba:
ISO 4762 pakeičia DIN 912 | Yra tam tikras panašumas | Nominalus matmenys pakeisti
ISO 4762 standartinis sriegis
ISO 12474 smulkus sriegis